WATTS U009M2-QT-S 1 1/4 1/1 회전 차단 밸브, 인라인, 4 XNUMX/XNUMX인치 크기, 청동
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 감압 구역 어셈블리 |
바디 마감 | 브론즈 |
본체 재질 | 브론즈 |
바디 패턴 | 인라인 |
바디 스타일 | 인라인 |
디스크 재료 | 실리콘 |
형 | 아니 |
인 레트 연결 | 유니온 조인트 |
인 레트 크기 | 1 1 / 4 " |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 유니온 조인트 |
최대 온도 | 180도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | U009 |
최소 온도 | 33도 에프 |
조작 | 끊임없는 |
콘센트 연결 | 유니온 조인트 |
출구 크기 | 1-1 / 4 " |
콘센트 유형 | 유니온 조인트 |
시트 재질 | 스테인리스 강 |
스트레이너 | 가능 |
나사 유형 | NPT |
타입 | 키트 |
밸브 타입 | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 본체 재질 | 바디 패턴 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | Mfr. 시리즈 | 최소 온도 | 콘센트 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF 1M009QT2 "1 개 | 16.75 " | 무연 황동 | - | 180도 F | - | - | - | - | ₩ 1,003,450 | ||
009M2QTS-3 / 4 " | 14.25 " | 브론즈 | - | 180도 F | - | - | - | - | ₩ 778,855 | ||
009-M1-QTS | 20.5 " | 브론즈 | - | 180도 F | - | - | - | - | ₩ 885,745 | ||
009M2-QT HC 2 | - | 브론즈 | - | 180도 F | 12.1 바 | 9 | 33도 F | - | ₩ 2,807,560 | RFQ
| |
009-LF 1/2 | - | 브론즈 | - | 180도 F | 12.1 바 | 9 | 33도 F | - | ₩ 607,656 | RFQ
| |
009-QT-SC 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,194,648 | RFQ
| |
009-QT 1/4 | - | 브론즈 | - | 180도 F | 12.1 바 | 9 | 33도 F | - | ₩ 449,176 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.