그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
본체 재질 | 무연 황동 |
연결 | IPS |
길이 | 16.75 " |
최대. 압력 | 175의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
크기 | 1" |
온도. 범위 | 화씨 33도 ~ 180도 |
UPC | 098268524475 |
폭 | 5.5 " |
선박 중량 (kg) | 4.94 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 38.61 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
HS 코드 | 8481309000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 본체 재질 | 바디 패턴 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | Mfr. 시리즈 | 최소 온도 | 콘센트 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009M2QTS-3 / 4 " | 14.25 " | 브론즈 | - | 180도 F | - | - | - | - | ₩ 778,855 | ||
009-M1-QTS | 20.5 " | 브론즈 | - | 180도 F | - | - | - | - | ₩ 885,745 | ||
009M2-QT HC 2 | - | 브론즈 | - | 180도 F | 12.1 바 | 9 | 33도 F | - | ₩ 2,807,560 | RFQ
| |
009-LF 1/2 | - | 브론즈 | - | 180도 F | 12.1 바 | 9 | 33도 F | - | ₩ 607,656 | RFQ
| |
009-QT-SC 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,194,648 | RFQ
| |
009-QT 1/4 | - | 브론즈 | - | 180도 F | 12.1 바 | 9 | 33도 F | - | ₩ 449,176 | RFQ
| |
009-PC-QT 1/2 | - | 브론즈 | - | 180도 F | 12.1 바 | 9 | 33도 F | - | ₩ 914,480 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.