항목 | 나사산 출구가있는 플로트 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
연결 유형 | MNPT |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
설치 | 파이프 |
로드 길이 | 10 " |
로드 재질 | 황동 |
로드 스레드 | 1 / 4-20 |
크기 | 3 / 8 " |
밸브 흐름-흐름 (1) | 21gpm |
밸브 흐름-흐름 (2) | 100gpm |
밸브 흐름-압력 (1) | 20의 PSI |
밸브 흐름-압력 (2) | 50의 PSI |
밸브 재질 | 브론즈 |
선박 중량 (kg) | 0.3 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8481809010 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.