항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 감압 구역 어셈블리 |
바디 마감 | 에폭시 코팅 |
본체 재질 | 주철 |
형 | 아니 |
인 레트 연결 | 기계 조인트 |
인 레트 크기 | 4" |
입구 유형 | 기계 조인트 |
최대 온도 | 110도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | 909 |
최소 온도 | 33도 에프 |
조작 | 끊임없는 |
콘센트 연결 | 기계 조인트 |
출구 크기 | 4" |
콘센트 유형 | 기계 조인트 |
시트 재질 | 브론즈 |
스트레이너 | 아니 |
타입 | 액세서리에 밸브 |
밸브 타입 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 크기 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 출구 크기 | 타입 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
909-DNRS-S 4 | 4" | 110도 F | 12.06 바 | 33도 F | 4" | 액세서리에 밸브 | 비 상승 줄기 게이트 밸브 | ₩ 13,485,304 | RFQ
| |
909-DNRS-S-FDA 2 1/2 | 2-1 / 2 " | 110도 F | 12.06 바 | 33도 F | 2-1 / 2 " | 액세서리에 밸브 | 비 상승 줄기 게이트 밸브 | ₩ 14,434,308 | RFQ
| |
909-DNRS-S-FDA 3 | 3" | 110도 F | 12.06 바 | 33도 F | 3" | 액세서리에 밸브 | 비 상승 줄기 게이트 밸브 | ₩ 16,332,288 | RFQ
| |
909-DNRS-S-FDA 4 | 4" | 110도 에프 | 175 PSI | 33도 에프 | 4" | 키트 | 비 상승 줄기 게이트 밸브 | ₩ 20,730,108 | RFQ
| |
909-DNRS-S-FDA 6 | 6" | 110도 F | 12.06 바 | 33도 F | 6" | 액세서리에 밸브 | 비 상승 줄기 게이트 밸브 | ₩ 30,862,328 | RFQ
| |
SR909-OSY6 | 6" | 110도 F | 12.06 바 | 33도 F | 6" | 액세서리에 밸브 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | ₩ 30,908,864 | RFQ
| |
SR909-OSY8 | 8" | 110도 F | 12.06 바 | 33도 F | 8" | 액세서리에 밸브 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | ₩ 51,679,908 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.