그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
작동시키는 것 | 아니 |
조립 된 | 아니 |
볼 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
바디 마감 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
제어 유형 | 레버 핸들 |
인 레트 크기 | 1-1 / 2 " |
입구 유형 | 암나사 |
리드 | 선물 |
최대 온도 | 400도 F |
Mfr. 시리즈 | S-FBV-1 |
출구 크기 | 1-1 / 2 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
포트 타입 | 가득 찬 |
시트 재질 | PTFE |
샤프트 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
줄기 유형 | 하단로드 블로우 아웃 증명 |
토크 | 188 |
밸브 디자인 | 2- 조각 |
와셔 재질 | PTFE |
WOG(PSI) | 1000 년 Psi |
선박 중량 (kg) | 2.07 |
모델 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 시트 재질 | 샤프트 재질 | 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBV-1 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 강화 PTFE | 316 스테인레스 스틸 | 43 | ₩ 308,616 | |
SFBV-1 1/4 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | PTFE | 스테인리스 강 | 36 | ₩ 261,072 | |
SFBV-1 3/8 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | PTFE | 스테인리스 강 | 36 | ₩ 277,984 | |
SFBV-1 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 강화 PTFE | 316 스테인레스 스틸 | 65 | ₩ 404,824 | |
SFBV-1 1 | 1" | 1" | 강화 PTFE | 316 스테인레스 스틸 | 102 | ₩ 566,524 | |
SFBV-1 1 1/4 | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | 강화 PTFE | 316 스테인레스 스틸 | 160 | ₩ 776,860 | |
SFBV-1 2 | 2" | 2" | PTFE | 스테인리스 강 | 340 | ₩ 1,492,428 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.