WATTS PWS20131H11 경수 연화 시스템, 74Gpm 유속, 2인치 주입구
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 경수 연화제 |
배터리 요구 사항 | 120V |
염수 탱크 크기 | 30 "X 50" |
우회로 | 바이 패스 없음 |
색상 | 아몬드, 블랙 |
유량 | 15 GPM |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 2" |
입구 유형 | 암나사 |
리드 | 없음 |
Mfr. 시리즈 | PWS20 |
미네랄 탱크 크기 | 24 "X 72" |
콘센트 연결 | 수나사 |
출구 크기 | 2" |
콘센트 유형 | 수나사 |
수지 종류 | 10 Cu.Ft. |
스타일 | 디지털 |
탱크 크기 | 30 "X 50" |
탱크 타입 | 유리 섬유 |
나사 유형 | FTP 확장자 |
밸브 디자인 | 디지털 |
밸브 재질 | 황동 |
밸브 타입 | 계량 |
프로덕트 | 모델 | 밸브 타입 | 염수 탱크 크기 | 유량 | Mfr. 시리즈 | 미네랄 탱크 크기 | 콘센트 유형 | 수지 종류 | 탱크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS20131F11 | 계량 | 24 "X 41" | 10gpm | PWS20 | 18 "X 65" | 수나사 | 5 Cu.Ft. | 24 "X 41" | ₩ 13,613,488 | RFQ
| |
PWS20131D11 | 계량 | 18 "X 40" | 5gpm | PWS20 | 14 "X 65" | 수나사 | 3 Cu.Ft. | 18 "X 40" | ₩ 11,521,496 | RFQ
| |
PWS20131E11 | 계량 | 18 "X 40" | 7gpm | PWS20 | 16 "X 65" | 수나사 | 4 Cu.Ft. | 18 "X 40" | ₩ 11,940,740 | RFQ
| |
PWS20131G11 | 계량 | 24 "X 50" | 12 GPM | PWS20 | 21 "X 62" | 수나사 | 7 Cu.Ft. | 24 "X 50" | ₩ 14,777,308 | RFQ
| |
PWS20131D21 | 계량 | - | 25gpm | PWS20-2 | 14 "X 65" | 수나사 | 3 Cu.Ft. | 18 "X 40" | ₩ 18,477,368 | RFQ
| |
PWS20131I11 | 계량 | - | 80gpm | PWS20 | 30 "X 72" | 수나사 | 15 Cu.Ft. | 39 "X 48" | ₩ 22,661,352 | RFQ
| |
PWS20131E21 | 계량 | - | 35gpm | PWS20-2 | 16 "X 65" | 수나사 | 4 Cu.Ft. | 18 "X 40" | ₩ 19,303,312 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.