항목 | 게이트 밸브 |
본체 재질 | 주철 |
클래스 | 클래스 250 |
연결 유형 | 플랜지 |
손잡이 재질 | 주철 |
핸들 타입 | 핸드 휠 |
입구에서 출구까지 길이 | 8" |
맥스. 유체 온도. | 140도 F |
맥스. 수압 | 250의 PSI |
파이프 크기 | 3" |
줄기 재질 | 브론즈 |
핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 18.5 " |
웨지 소재 | 주철 |
선박 중량 (kg) | 28.35 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 52.07 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8481803010 |
원산지 | CN |
모델 | 클래스 | 입구에서 출구까지 길이 | 맥스. 수압 | 파이프 크기 | 줄기 재질 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRS-RW-Gate21 / 2 " | 클래스 200 | 7.5 " | 200의 PSI | 2.5 " | 스테인리스 강 | 9-1 / 16 " | ₩ 1,358,892 | |
NRS-RW-Gate 3 형 | 클래스 200 | 8" | 200의 PSI | 3" | 스테인리스 강 | 10.25 " | ₩ 1,480,867 | |
NRS-RW-Gate4 " | 클래스 200 | 9" | 200의 PSI | 4" | 스테인리스 강 | 12.5 " | ₩ 1,706,880 | |
OSY-RW-Gate21 / 2 | 클래스 250 | 7.5 " | 250의 PSI | 2.5 " | 브론즈 | 16.375 " | ₩ 1,901,305 | |
OSY-RW-Gate 4 " | 클래스 250 | 9" | 250의 PSI | 4" | 브론즈 | 22.75 " | ₩ 2,019,395 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.