그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스윙 체크 밸브 |
본체 재질 | 무연 황동 |
바디 스타일 | 티 |
디스크 재료 | 무연 황동 |
디스크 타입 | 그네 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | 소켓 |
Mfr. 시리즈 | LFWCV |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | 소켓 |
WOG(PSI) | 200 년 Psi |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
프로덕트 | 모델 | 콘센트 연결 | 본체 재질 | 바디 스타일 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 디스크 재료 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFWCV 1 | 암나사 | 무연 황동 | 티 | 1" | 암나사 | 무연 황동 | 암나사 | 1" | ₩ 35,784 | ||
LFWCVS 1/2 | 소켓 | 무연 황동 | 티 | 1 / 2 " | 소켓 | 무연 황동 | 소켓 | 1 / 2 " | ₩ 45,304 | ||
LFWCVS 1 | 소켓 | 무연 황동 | 티 | 1" | 소켓 | 무연 황동 | 소켓 | 1" | ₩ 82,460 | ||
411 8 | - | 주철 | 직진 | 8" | 플랜지 조인트 | 연성이있는 철 | - | 8" | ₩ 5,243,924 | ||
LFWCV 1/2 | 암나사 | 무연 황동 | 티 | 1 / 2 " | 암나사 | 무연 황동 | 암나사 | 1 / 2 " | ₩ 45,304 | ||
411 3 | - | 주철 | 직진 | 3" | 플랜지 조인트 | 연성이있는 철 | - | 3" | ₩ 1,267,980 | ||
411 6 | - | 주철 | 직진 | 6" | 플랜지 조인트 | 연성이있는 철 | - | 6" | ₩ 2,907,268 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.