그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 대기 진공 차단기 |
역류방지기 유형 | 진공 차단기 |
바디 마감 | 브론즈 |
본체 재질 | 무연 황동 |
바디 패턴 | 직진 |
바디 스타일 | 직진 |
디스크 재료 | 실리콘 |
형 | 아니 |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 3 / 8 " |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 암나사 |
최대 온도 | 180도 에프 |
최대 일의 압박감 | 125의 PSI |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | LFN388 |
최소 온도 | 33도 에프 |
조작 | 비 연속 |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 3 / 8 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
시트 재질 | 실리콘 |
스트레이너 | 아니 |
나사 유형 | NPT |
밸브 타입 | 차단 밸브 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 크기 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFN388-SC 3/8 | 3 / 8 " | 180도 F | 8.6 바 | 33도 F | 3 / 8 " | ₩ 319,620 | ||
LFN388-C 1/4 | 1 / 4 " | 180도 F | 8.6 바 | 33도 F | 1 / 4 " | ₩ 249,592 | ||
LFN388 1/4 | 1 / 4 " | 180도 F | 8.6 바 | 33도 F | 1 / 4 " | ₩ 162,792 | ||
LFN388-SC 1/4 | 1 / 4 " | 180도 F | 8.6 바 | 33도 F | 1 / 4 " | ₩ 221,984 | ||
LFN388-C 3/8 | 3 / 8 " | 180도 F | 8.6 바 | 33도 F | 3 / 8 " | ₩ 337,400 | ||
LF8AC | - | - | - | - | - | ₩ 120,242 | ||
LF8A | - | - | - | - | - | ₩ 145,617 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.