플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS LFIPFM1-S-HV 1 절연 펌프 플랜지, 1인치 흡입구, 406° F, 600 Psi 압력 | BZ6XTT 0123035

WATTS LFIPFM1-S-HV 1 차단 펌프 플랜지, 1인치 흡입구, 406 Deg. F, 600 Psi 압력

재고 있음 있음
항목: BZ6XTT 모델: LFIPFM1-S-HV 1교차 참조: 0123035

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 129,472 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목플랜지
작동시키는 것가능
조립 된아니
볼 재질크롬 도금 황동
바디 마감황동
본체 재질황동
제어 유형티 핸들
인 레트 크기1"
입구 유형소켓
리드없음
최대 온도406도 F
Mfr. 시리즈LFIPF-HV
출구 크기1"
콘센트 유형소켓
시트 재질버진 PTFE
샤프트 재질황동
줄기 유형하단로드 블로우 아웃 증명
밸브 디자인2- 조각
WOG(PSI)600 년 Psi

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.86

제품 세부 사항 :

절연 펌프 플랜지, 1인치 입구, 406 Deg. F, 600psi 압력

제품 변형

프로덕트모델최소 온도볼 재질제어 유형콘센트 연결출구 크기콘센트 유형시트 재질인 레트 연결가격
WATTS PIPF-S 1 절연 펌프 플랜지, 1인치 흡입구, 406 Deg. F, 400 Psi 압력 | BY3ZKV 0067794 PIPF-S 1-40도 에프황동레버 핸들소켓1"소켓버진 PTFE소켓₩ 118,384
WATTS PIPF-S 1 1/4 절연 펌프 플랜지, 1 1/4인치 흡입구, 406 Deg. F, 400 Psi 압력 | BY3ZKW 0067795 PIPF-S 1 1/4-40도 에프황동레버 핸들소켓1-1 / 4 "소켓버진 PTFE소켓₩ 155,904
WATTS LFIPFM2-T-HV 2 절연 펌프 플랜지, 2인치 흡입구, 406° F, 600 Psi 압력 | BZ6XTJ 0123023 LFIPFM2-T-HV 2-크롬 도금 황동티 핸들-2"암나사버진 PTFE-₩ 325,528
WATTS LFIPFM2-S-HV 2 절연 펌프 플랜지, 2인치 흡입구, 406° F, 600 Psi 압력 | BZ6XTK 0123028 LFIPFM2-S-HV 2-크롬 도금 황동티 핸들-2"소켓버진 PTFE-₩ 325,528
WATTS LFIPFM1-T-HV 3/4 절연 펌프 플랜지, 3/4인치 흡입구, 406° F, 600 Psi 압력 | BZ6XTM 0123029 LFIPFM1-T-HV 3/4-크롬 도금 황동티 핸들-3 / 4 "암나사버진 PTFE-₩ 100,940
WATTS LFIPFM1-T-HV 1 1/4 절연 펌프 플랜지, 1 1/4인치 흡입구, 406 Deg. F, 600 Psi 압력 | BZ6XTN 0123031 LFIPFM1-T-HV 1 1/4-크롬 도금 황동티 핸들-1-1 / 4 "암나사버진 PTFE-₩ 172,284
WATTS LFIPFM1-T-HV 1 절연 펌프 플랜지, 1인치 흡입구, 406° F, 600 Psi 압력 | BZ6XTP 0123030 LFIPFM1-T-HV 1-크롬 도금 황동티 핸들-1"암나사버진 PTFE-₩ 129,472

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS LFIPFM1-S-HV 1 차단 펌프 플랜지, 1인치 흡입구, 406 Deg. F, 600 Psi 압력
₩ 129,472 /단위