그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랜지 |
작동시키는 것 | 가능 |
조립 된 | 아니 |
볼 재질 | 크롬 도금 황동 |
바디 마감 | 황동 |
본체 재질 | 황동 |
제어 유형 | 티 핸들 |
인 레트 크기 | 2" |
리드 | 없음 |
최대 온도 | 406도 F |
Mfr. 시리즈 | LFIPF-HV |
출구 크기 | 2" |
콘센트 유형 | 암나사 |
시트 재질 | 버진 PTFE |
샤프트 재질 | 황동 |
줄기 유형 | 하단로드 블로우 아웃 증명 |
밸브 디자인 | 2- 조각 |
WOG(PSI) | 600 년 Psi |
선박 중량 (kg) | 1.99 |
프로덕트 | 모델 | 최소 온도 | 볼 재질 | 제어 유형 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 시트 재질 | 인 레트 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPF-S 1 | -40도 에프 | 황동 | 레버 핸들 | 소켓 | 1" | 소켓 | 버진 PTFE | 소켓 | ₩ 118,384 | ||
PIPF-S 1 1/4 | -40도 에프 | 황동 | 레버 핸들 | 소켓 | 1-1 / 4 " | 소켓 | 버진 PTFE | 소켓 | ₩ 155,904 | ||
LFIPFM2-S-HV 2 | - | 크롬 도금 황동 | 티 핸들 | - | 2" | 소켓 | 버진 PTFE | - | ₩ 325,528 | ||
LFIPFM1-T-HV 3/4 | - | 크롬 도금 황동 | 티 핸들 | - | 3 / 4 " | 암나사 | 버진 PTFE | - | ₩ 100,940 | ||
LFIPFM1-T-HV 1 1/4 | - | 크롬 도금 황동 | 티 핸들 | - | 1-1 / 4 " | 암나사 | 버진 PTFE | - | ₩ 172,284 | ||
LFIPFM1-T-HV 1 | - | 크롬 도금 황동 | 티 핸들 | - | 1" | 암나사 | 버진 PTFE | - | ₩ 129,472 | ||
LFIPTM1-T-HV 1 1/2 | - | 크롬 도금 황동 | 티 핸들 | - | 1-1 / 2 " | 암나사 | 버진 PTFE | - | ₩ 210,840 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.