그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수압 조절 밸브 |
본체 재질 | 무연 황동 |
디스크 재료 | 부나 엔 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | 암나사 |
리드 | 없음 |
최대 일의 압박감 | 21 바 |
Mfr. 시리즈 | LFH560 |
최소 온도 | 33도 F |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 설정 범위 | 2.8 바 |
스트레이너 | 아니 |
트림 재료 | 무연 황동 |
타입 | 키트 |
밸브 디자인 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
프로덕트 | 모델 | 최대 일의 압박감 | 조정 가능한 감압 범위 | 본체 재질 | Mfr. 시리즈 | 최소 온도 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263A-G-50-175 1/2 | 300 PSI | 50 ~ 175 psi | 황동 | - | - | 암나사 | - | - | ₩ 599,648 | RFQ
| |
263A-1-25 1/2 | 300 PSI | 1 ~ 25 psi | 황동 | - | - | 암나사 | - | - | ₩ 444,052 | RFQ
| |
263A-G-1-25 1/2 | 300 PSI | 1 ~ 25 psi | 황동 | - | - | 암나사 | - | - | ₩ 599,648 | RFQ
| |
H560-0-60 3/4 | 150의 PSI | 10 ~ 60 psi | 황동 | - | 33도 에프 | 암나사 | - | - | ₩ 344,652 | RFQ
| |
26A-10-125 3/8 | 300 PSI | 10 ~ 125 psi | 황동 | - | - | 암나사 | - | - | ₩ 318,724 | RFQ
| |
1156F-표준 1/2 | 6.8 바 | - | 브론즈 | 1156F | 33도 F | - | 1 / 2 " | 암나사 | ₩ 138,572 | ||
B1156F (W/프레스) 1/2 | 100 PSI | 10 ~ 25 psi | 브론즈 | B1156F | 33도 에프 | PR 기사 | 1 / 2 " | PR 기사 | ₩ 233,576 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.