KERN AND SOHN BFN 시리즈 바닥 저울
필터
교정 클래스: III , 표시 유형: LCD , 하우징 재질: 스테인리스 강 , 입력 전압: 110 ~ 230V AC , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 정착 시간: 2 초. , 단위: Kg , 계량판 재질: SUS304
스타일 | 모델 | 계량 플랫폼 치수 | 교정 값 | 선형성 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 최소 무게 | 플랫폼 깊이 | 가독성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BFN 1T-4SM | 1000 X 1000 X 90 mm | 0.5Kg | +/-1.5kg | 1000 mm | 1000 mm | 10Kg | 90 mm | - | ₩ 5,231,863 | |
B | BFN 600K-1SM | 1000 X 1000 X 90 mm | 0.2Kg | +/-0.6kg | 1000 mm | 1000 mm | 4Kg | 90 mm | 200g | ₩ 5,231,863 | |
C | BFN 1.5T0.5M | 1500 X 1250 X 85 mm | 0.5Kg | +/-1.5kg | 1250 mm | 1500 mm | 10Kg | 85 mm | 500g | ₩ 6,584,931 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 미니어처 램프 및 전구
- DC 전원 공급 장치 액세서리
- 멀티 비트 스크루 드라이버
- 풍속 표시기
- 태핑 헤드
- 파워톱 및 액세서리
- 임학
- 전기 히터 및 액세서리
- 연소 테스트
- 코크스 및 실란트
- YOUNG BROS. STAMP WORKS 특수 자물쇠 우표
- FAZTEK 엔드 캡 압출
- DIXON 피스톤 흡기 암 스위블
- ACROVYN 크래시 레일, 카푸치노, 아크로빈, 240인치 길이
- EDWARDS SIGNALING 호박색 LED 모듈
- LOVEJOY 키 홈이 없는 J 유형 플랜지, 인치 보어
- LABCONCO 파라마운트 덕트리스 인클로저
- HONEYWELL 페이스 씰
- GROVE GEAR NH 시리즈, BMQ-R 스타일, 852 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기