WATTS LFFBV-3C-LH 잠금 레버 핸들이 있는 볼 밸브 1개, 1인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 크롬 도금 황동 |
본체 재질 | 무연 구리 실리콘 합금 황동 |
제어 유형 | 티 핸들 |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 1" |
입구 나사 유형 | NPT |
최대 온도 | 400도 에프 |
최소 온도 | -40도 에프 |
콘센트 연결 | 암나사 |
포트 타입 | 가득 찬 |
시트 재질 | 버진 PTFE |
샤프트 재질 | 황동 |
줄기 유형 | 하단로드 블로우 아웃 증명 |
와셔 재질 | 버진 PTFE |
프로덕트 | 모델 | 조립 된 | 본체 재질 | 제어 유형 | 인 레트 크기 | 최대 온도 | 최소 온도 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFFBV-3C-LH 1 1/2 | - | 무연 구리 실리콘 합금 황동 | 티 핸들 | 1 1 / 2 " | 400도 에프 | -40도 에프 | - | ₩ 299,992 | RFQ
| |
LFFBV-3C-TH 1/2 | 가능 | 무연 구리 실리콘 합금 황동 | 티 핸들 | 1 / 2 " | 400도 에프 | -40도 에프 | 1 / 2 " | ₩ 85,624 | ||
LFFBV-3C-TH 3/4 | 아니 | 무연 구리 실리콘 합금 | 티 핸들 | 3 / 4 " | 400도 F | -40도 F | 3 / 4 " | ₩ 50,176 | ||
LFFBV-3C-TH 1 | 가능 | 무연 구리 실리콘 합금 황동 | 티 핸들 | 1" | 400도 에프 | -40도 에프 | 1" | ₩ 72,380 | ||
LFFBV-3C-HK 2 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 45,444 | ||
LFFBV-3C-LH 2 | 가능 | 무연 구리 실리콘 합금 황동 | 티 핸들 | 2" | 400도 F | -40도 F | 2" | ₩ 429,100 | ||
LFFBV-3C-HK 1/4-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 22,736 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.