WATTS LFC500Z-DOSY-C 4 감압 감지기 역류 방지기 어셈블리, 4인치 크기, 무연
항목: CA4QGG
모델: LFC500Z-DOSY-C 4교차 참조: 0425315
₩ 11,916,772 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 감압 감지기 어셈블리 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 패턴 | Z 패턴 |
바이패스 크기 | 3 / 4 " |
디스크 재료 | 고무 |
인 레트 연결 | 플랜지 조인트 |
인 레트 크기 | 4" |
최대 온도 | 110도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
미터 유형 | CFM |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 플랜지 조인트 |
시트 재질 | 고무 |
타입 | 키트 |
모델 | 인 레트 크기 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
LFC500Z-도시-C 3 | 3" | 110도 에프 | ₩ 10,145,044 | RFQ
|
LFC500Z-DOSY-C 2 1/2 | 2 1 / 2 " | 110도 에프 | ₩ 9,121,084 | RFQ
|
LFC500Z-도시-C 6 | 6" | 140도 에프 | ₩ 17,660,132 | RFQ
|
LFC500Z-도시-C 8 | 8" | 140도 에프 | ₩ 27,173,944 | RFQ
|
LFC500Z-도시-G 2 1/2 | 2 1 / 2 " | 110도 에프 | ₩ 9,121,084 | RFQ
|
LFC500Z-도시-G 4 | 4" | 110도 에프 | ₩ 11,916,772 | RFQ
|
LFC500Z-도시-G 3 | 3" | 110도 에프 | ₩ 10,145,044 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.