WATTS LF919-QT-S-AG 2/2 회전 볼 밸브, 인라인, XNUMX인치 크기, 브론즈
항목: BY7CDW
모델: LF919-QT-S-AG 2교차 참조: 0122681
₩ 3,703,308 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
바디 마감 | 캐스트 브론즈 |
본체 재질 | 무연 청동 |
바디 스타일 | 인라인 |
디스크 재료 | 실리콘 |
형 | 아니 |
인 레트 크기 | 2" |
입구 유형 | 암나사 |
최대 온도 | 180도 F |
최대 일의 압박감 | 12.1 바 |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | LF919 |
최소 온도 | 33도 F |
조작 | 끊임없는 |
출구 크기 | 2" |
콘센트 유형 | 암나사 |
시트 재질 | 엔지니어링 플라스틱 |
스트레이너 | 가능 |
나사 유형 | NPT |
타입 | 액세서리에 밸브 |
밸브 타입 | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 크기 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 출구 크기 | 시트 재질 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF919-QT-S-AG 3/4 | 3 / 4 " | 180도 F | 12.1 바 | 33도 F | 3 / 4 " | 엔지니어링 플라스틱 | 액세서리에 밸브 | ₩ 1,566,572 | RFQ
| |
LF919-QT-S-AG 1 1/4 | 1-1 / 4 " | 180도 F | 12.1 바 | 33도 F | 1-1 / 4 " | 엔지니어링 플라스틱 | 액세서리에 밸브 | ₩ 2,890,412 | RFQ
| |
LF919-QT-S-AG 1 | 1" | 180도 F | 12.1 바 | 33도 F | 1" | 엔지니어링 플라스틱 | 액세서리에 밸브 | ₩ 1,840,804 | RFQ
| |
LF919-QT-S-AG 1 1/2 | 1-1 / 2 " | 180도 F | 12.1 바 | 33도 F | 1-1 / 2 " | 엔지니어링 플라스틱 | 액세서리에 밸브 | ₩ 3,142,972 | RFQ
| |
LF919-QT 1/2 | 1 / 2 " | 180도 F | 12.1 바 | 33도 F | 1 / 2 " | 엔지니어링 플라스틱 | 액세서리에 밸브 | ₩ 684,376 | RFQ
| |
LF919-QT 3/4 | 3 / 4 " | 180도 F | 12.1 바 | 33도 F | 3 / 4 " | 엔지니어링 플라스틱 | 액세서리에 밸브 | ₩ 736,568 | RFQ
| |
LF919-QT 1 1/4 | 1-1 / 4 " | 180도 F | 12.1 바 | 33도 F | 1-1 / 4 " | 엔지니어링 플라스틱 | 액세서리에 밸브 | ₩ 1,449,028 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.