WATTS LF757NDCDA-BFG-CFM 6 이중 검사 감지기 어셈블리, N 패턴, 홈이 있는 조인트, 6인치 크기
항목: BY7GVG
모델: LF757NDCDA-BFG-CFM 6교차 참조: 0124713
₩ 18,772,908 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
바디 마감 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 스타일 | N- 패턴 |
형 | 아니 |
인 레트 크기 | 6" |
입구 유형 | 그루브 조인트 |
최대 온도 | 140도 F |
최대 일의 압박감 | 12.1 바 |
미터 유형 | CFM |
Mfr. 시리즈 | LF757DCDA |
최소 온도 | 33도 F |
조작 | 끊임없는 |
출구 크기 | 6" |
콘센트 유형 | 그루브 조인트 |
시트 재질 | 엔지니어링 플라스틱 |
스트레이너 | 아니 |
타입 | 키트 |
밸브 타입 | 기어 작동 버터 플라이 밸브 |
모델 | 출구 크기 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 콘센트 유형 | 밸브 타입 | 입구 유형 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF757NDCDA-OSY-CFM 4 | 4" | - | 4" | 플랜지 조인트 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | 140도 F | 12.1 바 | ₩ 13,116,348 | RFQ
|
LF757NDCDA-OSY-CFM 6 | 6" | - | 6" | 플랜지 조인트 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | 140도 F | 12.1 바 | ₩ 18,222,400 | RFQ
|
LF757NDCDA-OSY-CFM 8 | 8" | - | 8" | 플랜지 조인트 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | 140도 F | 12.1 바 | ₩ 31,067,988 | RFQ
|
LF757NDCDA-OSY-GPM 2 1/2 | 2-1 / 2 " | - | 2-1 / 2 " | 플랜지 조인트 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | 140도 F | 12.1 바 | ₩ 10,654,084 | RFQ
|
LF757NDCDA-OSY-GPM 3 | 3" | - | 3" | 플랜지 조인트 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | 140도 F | 12.1 바 | ₩ 11,212,432 | RFQ
|
LF757NDCDA-OSY-GPM 8 | 8" | - | 8" | 플랜지 조인트 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | 140도 F | 12.1 바 | ₩ 31,067,988 | RFQ
|
LF757NDCDA-BFG-CFM 2 1/2 | 2-1 / 2 " | - | 2-1 / 2 " | 그루브 조인트 | 기어 작동 버터 플라이 밸브 | 그루브 조인트 | 140도 F | 12.1 바 | ₩ 11,188,744 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.