WATTS LF709-NRS-S 2 1/2 이중 체크 밸브 어셈블리, 비상승 스템 게이트 밸브, 2 1/2인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
바디 마감 | 에폭시 코팅 |
본체 재질 | 주철 |
바디 패턴 | 인라인 |
바디 스타일 | 인라인 |
형 | 아니 |
인 레트 연결 | 플랜지 조인트 |
인 레트 크기 | 2 1 / 2 " |
입구 유형 | 플랜지 조인트 |
최대 온도 | 110도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | LF709 |
최소 온도 | 33도 에프 |
조작 | 끊임없는 |
콘센트 연결 | 플랜지 조인트 |
출구 크기 | 2-1 / 2 " |
콘센트 유형 | 플랜지 조인트 |
시트 재질 | 스테인리스 강 |
스트레이너 | 가능 |
타입 | 키트 |
밸브 타입 | 비 상승 줄기 게이트 밸브 |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 크기 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 출구 크기 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF709-DNRS 3 | 3" | 110도 에프 | 175 PSI | 33도 에프 | 3" | 비 상승 줄기 게이트 밸브 | ₩ 8,627,836 | RFQ
| |
LF709-NRS4 | 4" | 110도 F | 12.1 바 | 33도 F | 4" | 비 상승 줄기 게이트 밸브 | ₩ 9,156,588 | RFQ
| |
LF709-LF 2 1/2 | 2-1 / 2 " | 110도 F | 12.1 바 | 33도 F | 2-1 / 2 " | 차단 밸브 없음 | ₩ 5,240,228 | RFQ
| |
LF709-LF3 | 3" | 110도 F | 12.1 바 | 33도 F | 3" | 차단 밸브 없음 | ₩ 5,755,176 | RFQ
| |
LF709-LF4 | 4" | 110도 F | 12.1 바 | 33도 F | 4" | 차단 밸브 없음 | ₩ 6,106,380 | RFQ
| |
LF709-LF6 | 6" | 110도 F | 12.1 바 | 33도 F | 6" | 차단 밸브 없음 | ₩ 10,074,036 | RFQ
| |
LF709-LF8 | 8" | 110도 F | 12.1 바 | 33도 F | 8" | 차단 밸브 없음 | ₩ 21,456,120 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.