플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS LF53L-150 1/2 압력 릴리프 밸브, 1/2인치 크기, 210도 F, 150 Psi 릴리프 압력 | BP4FXC 0121443

WATTS LF53L-150 1/2 압력 릴리프 밸브, 1/2인치 크기, 210 Deg. F, 150 Psi 릴리프 압력

재고 있음 있음
항목: BP4FXC 모델: LF53L-150 1/2교차 참조: 0121443

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 198,828 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압력 감쇄 밸브
본체 재질무연 구리 실리콘 합금
인 레트 연결수나사
인 레트 크기1 / 2 "
입구 나사 유형NPT
입구 유형수나사
리드없음
최대 온도210도 에프
최대 일의 압박감113의 PSI
Mfr. 시리즈LF53L
콘센트 연결암나사
출구 크기1 / 2 "
콘센트 유형암나사
압력 범위75 ~ 150 psi
릴리프 압력150 년 Psi

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.23

제품 세부 사항 :

압력 해제 밸브, 1/2인치 크기, 210 Deg. F, 150 Psi 릴리프 압력

제품 변형

프로덕트모델본체 재질최대 일의 압박감압력 범위릴리프 압력가격
WATTS LF53L-125 1/2 압력 릴리프 밸브, 1/2인치 크기, 210도 F, 125 Psi 릴리프 압력 | BP4DWD 0121442 LF53L-125 1/2무연 구리 실리콘 합금94의 PSI75 ~ 150 psi125의 PSI₩ 198,828
WATTS LF53L-175 1/2 압력 릴리프 밸브, 1/2인치 크기, 210도 F, 175 Psi 릴리프 압력 | BP4DWF 0121444 LF53L-175 1/2무연 구리 실리콘 합금-75 ~ 150 psi175 년 Psi₩ 198,828
WATTS LF53L-75 1/2 압력 릴리프 밸브, 1/2인치 입구, 210도 F, 75 Psi 릴리프 압력 | BP4FWW 0121439 LF53L-75 1/2무연 구리 실리콘 합금-75 ~ 150 psi75 년 Psi₩ 198,828
WATTS LF53L-100 1/2 압력 릴리프 밸브, 1/2인치 크기, 210도 F, 100 Psi 릴리프 압력 | BP4FXA 0121441 LF53L-100 1/2무연 구리 실리콘 합금-75 ~ 150 psi100 년 Psi₩ 198,828
WATTS LF53L-Z2-30 1/2 압력 릴리프 밸브, 1/2인치 입구, 30 Psi 릴리프 압력 | BP4FXB 0121440 LF53L-Z2-30 1/2황동-75에서 125 Psi30 년 Psi₩ 213,948

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS LF53L-150 1/2 압력 릴리프 밸브, 1/2인치 크기, 210 Deg. F, 150 Psi 릴리프 압력
₩ 198,828 /단위