그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 어댑터 |
마감재 | 무연 황동 |
피팅 타입 | 어댑터 |
인 레트 연결 | 밀어서 연결 |
입구 재료 | 무연 황동 |
인 레트 크기 | 1" |
입구 유형 | 빠른 연결 |
리드 | 없음 |
자재 | 무연 황동 |
최대 일의 압박감 | 200 PSI |
Mfr. 시리즈 | LF4701 |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 수나사 |
콘센트 재료 | 무연 황동 |
출구 크기 | 1" |
콘센트 유형 | 수나사 |
온도를 작동합니다. | 200도 에프 |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
프로덕트 | 모델 | Mfr. 시리즈 | 마감재 | 피팅 타입 | 최소 온도 | 콘센트 재료 | 출구 크기 | 외부 Dia. | 입구 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001B-0404 | 1001B | 폴리 프로필렌 | 커넥터 | 33도 F | 폴리 프로필렌 | 1 / 4 " | 13 / 16 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 24,892 | ||
3501B-0806 | 3501B | 폴리 설폰 | 커넥터 | 75도 F | 폴리 설폰 | 3 / 8 " | 1" | 폴리 설폰 | ₩ 8,512 | ||
LF4701-1412 | LF4701 | 무연 황동 | 어댑터 | 33도 에프 | 무연 황동 | 3 / 4 " | - | 무연 황동 | ₩ 16,408 | ||
LF4701-1012 | LF4701 | 무연 황동 | 어댑터 | 33도 에프 | 무연 황동 | 3 / 4 " | - | 무연 황동 | ₩ 18,676 | ||
LF4701-0806 | LF4701 | 무연 황동 | 어댑터 | 33도 에프 | 무연 황동 | 3 / 8 " | - | 무연 황동 | ₩ 16,716 | ||
1001B-0406 | 1001B | 폴리 프로필렌 | 커넥터 | 33도 F | 폴리 프로필렌 | 3 / 8 " | 13 / 16 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 33,964 | ||
1001B-0408 | 1001B | 폴리 프로필렌 | 커넥터 | 33도 F | 폴리 프로필렌 | 1 / 2 " | 13 / 16 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 43,008 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.