그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유전체 연합 |
어댑터 재질 | 강철 |
가스켓 재질 | EPDM |
개스킷 최대 압력 | 250의 PSI |
개스킷 최대 온도 | 250도 에프 |
인 레트 연결 | 암나사 |
입구 재료 | 강철 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 암나사 |
절연 재료 | 플라스틱 |
리드 | 없음 |
최대 일의 압박감 | 250 PSI |
최대 압력 | 250 년 Psi |
Mfr. 시리즈 | LF301 |
너트 재질 | 강철 |
콘센트 연결 | 소켓 |
콘센트 재료 | 무연 황동 |
출구 크기 | 1 / 2 " |
콘센트 유형 | 소켓 |
온도를 작동합니다. | 250도 에프 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
모델 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
LF301 1 1/4 | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | ₩ 32,928 | |
LF301 2 | 2" | 2" | ₩ 69,608 | |
LF301 1 1/2 | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | ₩ 50,120 | |
LF301 1 | 1" | 1" | ₩ 21,420 | |
LF301 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 13,300 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.