그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유전체 연합 |
어댑터 재질 | 강철 |
가스켓 재질 | 부나 엔 |
입구 재료 | 철 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | 수나사 |
절연 재료 | 폴리 설폰 |
리드 | 없음 |
최대 압력 | 250 년 Psi |
Mfr. 시리즈 | LF3007 |
너트 재질 | 강철 |
콘센트 재료 | 무연 황동 |
출구 크기 | 1 / 2 " |
콘센트 유형 | 소켓 |
선박 중량 (kg) | 0.26 |
프로덕트 | 모델 | Mfr. 시리즈 | 가스켓 재질 | 인 레트 연결 | 콘센트 연결 | 콘센트 재료 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 입구 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF3100M3 2 1/2 | LF3100 | 부나 N | 암나사 | 소켓 | 무연 황동 | 2-1 / 2 " | 소켓 | 철 | ₩ 621,544 | RFQ
| |
LF3100M3 4 | LF3100 | 부나 N | 암나사 | 소켓 | 무연 황동 | 4" | 소켓 | 철 | ₩ 2,256,296 | RFQ
| |
LF3100M3 3 | LF3100 | 부나 N | 암나사 | 소켓 | 무연 황동 | 3" | 소켓 | 철 | ₩ 852,488 | RFQ
| |
3001A 1 1/2 | 3001 | 부나 엔 | - | - | - | 1-1 / 2 " | 소켓 | 철 | ₩ 137,788 | ||
LF3007 1/2 | LF3007 | 부나 N | 수나사 | 소켓 | 무연 황동 | 3 / 8 " | 소켓 | 철 | ₩ 71,316 | ||
3001A 1 1/4 | 3001 | 부나 엔 | - | - | - | 1-1 / 4 " | 소켓 | 철 | ₩ 80,780 | ||
3001A 2 | 3001 | 부나 엔 | - | - | - | 2" | 소켓 | 철 | ₩ 170,324 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.