그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유전체 연합 |
어댑터 재질 | 강철 |
가스켓 재질 | 부나 엔 |
입구 재료 | 강철 |
인 레트 크기 | 1" |
입구 유형 | 암나사 |
절연 재료 | 폴리 설폰 |
리드 | 없음 |
최대 압력 | 250 년 Psi |
Mfr. 시리즈 | LF3001A |
너트 재질 | 강철 |
콘센트 재료 | 무연 황동 |
출구 크기 | 1" |
콘센트 유형 | 소켓 |
타입 | 키트 |
선박 중량 (kg) | 0.26 |
모델 | 가스켓 재질 | 육각 크기 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 LF 3001A-1/2" | 부나 엔 | 1.5 " | - | - | 1 / 2 " | ₩ 24,955 | |
3/4 LF 3001A-3/4" | 부나 엔 | 1.625 " | - | - | 3 / 4 " | ₩ 29,505 | |
1 LF 3001A-1 " | 부나 엔 | 1.875 " | - | - | 1" | ₩ 43,960 | |
11/4 LF 3001A-1 1/4 " | 부나 엔 | 2.25 " | - | - | 1.25 " | ₩ 70,822 | |
11/2 LF 3001A-1 1/2 " | 부나 엔 | 2.75 " | - | - | 1.5 " | ₩ 98,647 | |
2 LF 3001A-2 " | 부나 엔 | 3.5 " | - | - | 2" | ₩ 129,850 | |
LF3001A 2 | 부나 엔 | - | 2" | 2" | - | ₩ 207,340 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.