그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유출 방지 진공 차단기 |
바디 마감 | 브론즈 |
본체 재질 | 무연 황동 |
컴플라이언스 | ASSE 1001, 무연 |
연결 유형 | NPT |
디스크 재료 | 고무 |
형 | 아니 |
높이 | 3.75 " |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 유형 | 수나사 |
자재 | 무연 청동 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
최대 일의 압박감 | 10.3 바 |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | LF289 |
최소 온도 | 33도 F |
조작 | 끊임없는 |
출구 크기 | 1 / 2 " |
콘센트 유형 | 수나사 |
봉 | 실리콘 |
크기 | 1 / 2 " |
스트레이너 | 아니 |
온도. 범위 | 화씨 33도 ~ 180도 |
나사 유형 | NPT |
밸브 타입 | 차단 밸브 없음 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.53 |
선박 높이 (cm) | 8.26 |
선박 길이 (cm) | 9.53 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8481301090 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF289-3 / 4 " | 5" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3.75 " | ₩ 1,111,880 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.