WATTS LF009-DOSY 3 감압 구역 어셈블리, 인라인, 3인치 크기, 주철
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
바디 마감 | 에폭시 코팅 |
본체 재질 | 주철 |
바디 스타일 | 인라인 |
형 | 아니 |
인 레트 크기 | 3" |
입구 유형 | 암나사 |
최대 온도 | 180도 F |
최대 일의 압박감 | 12 바 |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | LF009 |
최소 온도 | 33도 F |
조작 | 끊임없는 |
출구 크기 | 3" |
콘센트 유형 | 암나사 |
시트 재질 | 스테인리스 강 |
스트레이너 | 아니 |
나사 유형 | FTP 확장자 |
타입 | 액세서리에 밸브 |
밸브 타입 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 본체 재질 | 연결 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF1M009-QT 2 개 | 14.5 " | 무연 청동 | NPT | 180도 F | - | - | - | - | ₩ 1,038,765 | ||
3/4 LF009M3-QT | 10.75 " | 무연 청동 | NPT | 180도 F | - | - | - | - | ₩ 885,797 | ||
3/4 LF009M3-QT-S | 13 15 / 16 " | 무연 청동 | NPT | 180도 F | - | - | - | - | ₩ 951,947 | ||
1 LF009M2-QT-S | 18.25 " | 무연 청동 | NPT | 180도 F | - | - | - | - | ₩ 1,084,282 | ||
1/2 LF 009QT | 10 " | 무연 황동 | IPS | 180도 F | - | - | - | - | ₩ 843,150 | ||
3/4 LF 009QT | 10.75 " | 무연 황동 | IPS | 180도 F | - | - | - | - | ₩ 888,720 | ||
11/2 LF 009QT | 17.88 " | 무연 황동 | IPS | 180도 F | - | - | - | - | ₩ 1,900,605 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.