₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 매니 폴드 압력 테스트 키트 |
| 정확성 | +/- 3-2-3 % |
| 정확도 척도 | 풀 스케일 |
| 조정 가능한 포인터 | 아니 |
| 어플리케이션 | 압력 감지 |
| 미국법 준수 제품을 구매하세요 | 아니 |
| 케이스 재질 | 스테인리스 강 |
| 상호 참조 | 81001996 |
| 문자판 | 백 |
| 동결 방지 운동 | 아니 |
| 포함 사항 | 공기 밸브, 물 채우기 밸브 |
| 무료 리드 | 범위에 포함되지 않음 |
| 렌즈 재질 | Kostil 폴리머 |
| 제조업체 보증 기간 | 2 세 |
| 공칭 다이얼 크기 | 2" |
| 구성 요소의 수 | 11 |
| 압력 게이지 또는 키트 유형 | 매니 폴드 압력 테스트 키트 |
| 압력 게이지 유형 | 물 위의 공기 테스트 게이지 |
| 압력 범위 유형 | 압력 |
| 프로세스 연결 | 1 "BSPT 암 |
| 프로세스 연결 성별 | 여성 |
| 프로세스 연결 위치 | 뒤 |
| 공정 연결 크기 | 1" |
| 프로세스 연결 유형 | 외상 후 스트레스 장애 |
| 머리 압력을 읽습니다 | 아니 |
| 스케일 유형 | 하나의 |
| 연속 | 매니폴드 압력 테스트 키트 시리즈 |
| 타입 | 스테인리스 강 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 1.8 |
| 선박 높이 (cm) | 8.64 |
| 선박 길이 (cm) | 36.32 |
| 선박 폭 (cm) | 12.45 |
| HS 코드 | 8481801050 |
| 원산지 | CN |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 연결 유형 | 주택 자재 | 미디어 유형 | 타입 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DK1000 | 3" | - | - | - | - | ₩ 497,136 | |
![]() |
3512B-1008 | 1 1 / 2 " | 튜브 x 가시 | - | - | - | ₩ 12,960 | |
![]() |
3521B-1008 | 2 1 / 8 " | 튜브 | - | - | - | ₩ 37,104 | |
![]() |
3511B-1008 | 2 5 / 16 " | 튜브 x 가시 | - | - | - | ₩ 11,424 | |
![]() |
3513B-1008 | 2 5 / 16 " | 튜브 x 가시 | - | - | - | ₩ 20,224 | |
![]() |
PWBOOST05KT | - | - | - | - | - | ₩ 479,136 | RFQ
|
![]() |
PWBOOST75KT | - | - | - | - | - | ₩ 619,744 | RFQ
|
제품 탐색
- LITTLE GIANT 펌프 93720550 5LD15S4-3W230 스테인리스 스틸 펌프, 1.5Hp
- GRAINGER PP-6000-8 오일라이트 청동 직사각형 막대, 5인치 X 6인치 공칭 크기
- ZSI-FOSTER S6015RIS 고무 인서트, 7/8인치 튜브 크기
- SMC 밸브 MXQ-CT6 엔드 스톱, 6mm 크기
- BALDOR / DODGE M2H66T90IEC MTA 2115,66:1,90 IEC 전동 토크 암
- KINGSTON VALVES 305A420-2 풀 레버 / 브래킷 키트, 빠른 개방 자동 폐쇄 밸브
- BALDOR MOTOR EM2515T-5G 삼상 모터, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, ODP, 256T 프레임
- FABORY U51010.031.0175 탭 볼트, 5/16인치 - 18 나사 크기, 스테인리스 스틸, 헤드 높이 7/32인치, 85000psi TS
더 알아보기
- AQUATROL SAFETY VALVES
- H.K. PORTER
- KEYSHAFT
- MONTEZUMA
- QUICK CABLE
- 강철 달아서
- 에어 해머 치즐 리테이너
- 광전 영역 센서
- 타이어와 휠
- 공기/액체 분리기
- AKRO-MILS 30280 Akrobins 슈퍼 크기 상자
- 메이휴 툴스 파일럿 펀치, 미터법
- GLOBE SCIENTIFIC 다이아몬드 에센셜 벌크 좁은 입구 HDPE 병
- 승인된 공급업체 Tri Clover 호환 편심 감속기
- ANVIL O-링
- SPEARS VALVES PVC ASTM 일정 40 회색 수형 어댑터, MBSP x ASTM 소켓
- EATON 브레이크 클램프
- VESTIL AHTD 시리즈 알루미늄 핸드 트럭 선착장
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
WATTS D665161 81001996 매니폴드 압력 테스트 키트, 1인치 BSPT 암
₩ 589,056 /단위