WATTS C300N-OSY-CFM 3 이중 점검 감지기 역류 방지기 어셈블리, 차단 밸브, 3인치 크기, SS
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 더블 체크 감지기 어셈블리 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 패턴 | N 패턴 |
바이패스 크기 | 3 / 4 " |
인 레트 연결 | 플랜지 조인트 |
인 레트 크기 | 3" |
최대 온도 | 140도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
미터 유형 | CFM |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 플랜지 조인트 |
시트 재질 | 고무 |
타입 | 키트 |
모델 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 콘센트 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
C300N-OSY-GPM 6 | 플랜지 조인트 | 6" | 플랜지 조인트 | ₩ 11,247,936 | RFQ
|
C300N-OSY-CFM 2 1/2 | 플랜지 조인트 | 2 1 / 2 " | 플랜지 조인트 | ₩ 6,745,620 | RFQ
|
C300N-OSY-GPM 4 | 플랜지 조인트 | 4" | 플랜지 조인트 | ₩ 8,688,988 | RFQ
|
C300N-OSY-GPM 3 | 플랜지 조인트 | 3" | 플랜지 조인트 | ₩ 7,442,064 | RFQ
|
C300N-OSY-CFM 8 | 플랜지 조인트 | 8" | 플랜지 조인트 | ₩ 19,425,952 | RFQ
|
C300N-OSY-GPM 10 | 플랜지 조인트 | 10 " | 플랜지 조인트 | ₩ 30,361,632 | RFQ
|
C300N-OSY-CFM 6 | 플랜지 조인트 | 6" | 플랜지 조인트 | ₩ 11,247,936 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.