항목 | 쟁반 |
높이 | 5" |
길이 | 15.5 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
폭 | 17.5 " |
선박 중량 (kg) | 3.06 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 49.53 |
HS 코드 | 3926909910 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 높이 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109934 | - | 3.75 " | 23.25 " | HDPE | 29.25 " | ₩ 313,967 | ||
109854 | 15 " | 3" | - | 폴리 프로필렌 | 15 2 / 5 " | ₩ 276,990 | ||
109834 | 24 " | 6" | - | HDPE | 24 2 / 5 " | ₩ 336,315 | ||
209295-0001 | - | 4 / 5 " | 7 9 / 10 " | 엉덩이 | 5 9 / 10 " | ₩ 21,980 | ||
209295-0002 | - | 1 1 / 5 " | 5 9 / 10 " | 엉덩이 | 3 9 / 10 " | ₩ 24,447 | ||
209295-0003 | - | 1 3 / 5 " | 13 9 / 10 " | 엉덩이 | 10 " | ₩ 45,797 | ||
209295-0004 | - | 3 1 / 5 " | 13 9 / 10 " | 엉덩이 | 10 " | ₩ 65,555 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.