WATTS BF-03-131-15-M2 10 러그 버터플라이 밸브, 4857인치 파운드 토크, 10인치 입구
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 버터 플라이 밸브 |
본체 재질 | 연성이있는 철 |
제어 유형 | 레버 핸들 |
Cv | 5340gpm |
디스크 재료 | 316 스테인레스 스틸 |
건식 작동 토크 | 4857 인치-파운드 |
인 레트 연결 | 7월 |
인 레트 크기 | 10 " |
입구 유형 | 7월 |
리드 | 없음 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
최대 일의 압박감 | 200 PSI |
Mfr. 시리즈 | BF-03 |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 7월 |
출구 크기 | 10 " |
콘센트 유형 | 7월 |
시트 재질 | EPDM |
샤프트 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
밸브 디자인 | 7월 |
습식 작동 토크 | 2500 인치-파운드 |
모델 | 습식 작동 토크 | 제어 유형 | 건식 작동 토크 | 인 레트 크기 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 출구 크기 | 시트 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-03-131-25-M2 12 | 3300 인치-파운드 | 레버 핸들 | 7071 인치-파운드 | 12 " | 200 PSI | 33도 에프 | 12 " | 부나 N | ₩ 3,156,048 | RFQ
|
BF-03-131-1G-M2 3 | 250 인치-파운드 | 기어 오퍼레이터 | 387 인치-파운드 | 3" | 200 PSI | 33도 에프 | 3" | EPDM | ₩ 1,060,136 | RFQ
|
BF-03-131-25-M2 4 | 390 인치-파운드 | 레버 핸들 | 644 인치-파운드 | 4" | 200 PSI | 33도 에프 | 4" | 부나 N | ₩ 689,136 | |
BF-03-131-1G-M2 4 | 390 인치-파운드 | 기어 오퍼레이터 | 644 인치-파운드 | 4" | 200 PSI | 33도 에프 | 4" | EPDM | ₩ 1,222,872 | RFQ
|
BF-03-131-15-M2 5 | 600 인치-파운드 | 레버 핸들 | 959 인치-파운드 | 5" | 200 PSI | 33도 에프 | 5" | EPDM | ₩ 956,564 | RFQ
|
BF-03-131-25-M2 5 | 600 인치-파운드 | 레버 핸들 | 959 인치-파운드 | 5" | 200 PSI | 33도 에프 | 5" | 부나 N | ₩ 956,564 | RFQ
|
BF-03-131-1G-M2 5 | 600 인치-파운드 | 기어 오퍼레이터 | 959 인치-파운드 | 5" | 200 PSI | 33도 에프 | 5" | EPDM | ₩ 1,568,504 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.