WATTS BF-03-131-25-M2 4 러그 버터플라이 밸브, 644인치 파운드 토크, 4인치 흡입구 | CA4WNU 0525606

WATTS BF-03-131-25-M2 4 러그 버터플라이 밸브, 644인치 파운드 토크, 4인치 입구

재고 있음 있음
항목: CA4WNU Model: BF-03-131-25-M2 4교차 참조: 0525606

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 689,136 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목버터 플라이 밸브
본체 재질연성이있는 철
제어 유형레버 핸들
Cv600gpm
디스크 재료316 스테인레스 스틸
건식 작동 토크644 인치-파운드
인 레트 연결7월
인 레트 크기4"
입구 유형7월
리드없음
맥스. 작동 온도.176도 에프
최대 일의 압박감200 PSI
Mfr. 시리즈BF-03
최소 온도33도 에프
콘센트 연결7월
출구 크기4"
콘센트 유형7월
시트 재질부나 N
샤프트 재질316 스테인레스 스틸
밸브 디자인7월
습식 작동 토크390 인치-파운드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 11.57

제품 세부 사항 :

러그 버터플라이 밸브, 644 In. 파운드 토크, 4인치 입구

제품 변형

프로덕트모델습식 작동 토크제어 유형건식 작동 토크인 레트 크기최대 일의 압박감최소 온도출구 크기시트 재질가격
WATTS BF-03-131-25-M2 12 러그 버터플라이 밸브, 7071 In. 파운드 토크, 12인치 흡입구 | BY4MRG 0525696 BF-03-131-25-M2 123300 인치-파운드레버 핸들7071 인치-파운드12 "200 PSI33도 에프12 "부나 N₩ 3,156,048
RFQ
WATTS BF-03-131-1G-M2 3 러그 버터플라이 밸브, 387인치 파운드 토크, 3인치 흡입구 | CA4WNM 0525599 BF-03-131-1G-M2 3250 인치-파운드기어 오퍼레이터387 인치-파운드3"200 PSI33도 에프3"EPDM₩ 1,060,136
RFQ
WATTS BF-03-131-1G-M2 4 러그 버터플라이 밸브, 644인치 파운드 토크, 4인치 흡입구 | CA4WNW 0525617 BF-03-131-1G-M2 4390 인치-파운드기어 오퍼레이터644 인치-파운드4"200 PSI33도 에프4"EPDM₩ 1,222,872
RFQ
WATTS BF-03-131-15-M2 5 러그 버터플라이 밸브, 959인치 파운드 토크, 5인치 흡입구 | CA4WPA 0525623 BF-03-131-15-M2 5600 인치-파운드레버 핸들959 인치-파운드5"200 PSI33도 에프5"EPDM₩ 956,564
RFQ
WATTS BF-03-131-25-M2 5 러그 버터플라이 밸브, 959인치 파운드 토크, 5인치 흡입구 | CA4WPD 0525624 BF-03-131-25-M2 5600 인치-파운드레버 핸들959 인치-파운드5"200 PSI33도 에프5"부나 N₩ 956,564
RFQ
WATTS BF-03-131-1G-M2 5 러그 버터플라이 밸브, 959인치 파운드 토크, 5인치 흡입구 | CA4WPF 0525635 BF-03-131-1G-M2 5600 인치-파운드기어 오퍼레이터959 인치-파운드5"200 PSI33도 에프5"EPDM₩ 1,568,504
RFQ
WATTS BF-03-131-25-M2 6 러그 버터플라이 밸브, 1542인치 파운드 토크, 6인치 흡입구 | CA4WPL 0525642 BF-03-131-25-M2 6907 인치-파운드레버 핸들1542 인치-파운드6"200 PSI33도 에프6"부나 N₩ 1,147,832
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS BF-03-131-25-M2 4 러그 버터플라이 밸브, 644인치 파운드 토크, 4인치 입구
₩ 689,136 /단위