플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS B777SI 1 1/2 Y 스트레이너, 1 1/2인치 흡입구, 최대 27.6Bar 압력 | BY6DZJ 0385154

WATTS B777SI 1 1/2 Y 스트레이너, 1 1/2인치 흡입구, 27.6 Bar Max. 압력

재고 있음 있음
항목: BY6DZJ 모델: B777SI 1 1/2교차 참조: 0385154

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 225,848 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목Y 스트레이너
본체 재질브론즈
바디 패턴우아이 자
바디 스타일우아이 자
표지 재질황동
커버 타입폐쇄 플러그로 두드림
가스켓 재질NBR
인 레트 연결암나사
인 레트 크기1 1 / 2 "
입구 나사 유형NPT
입구 유형암나사
리드선물
맥스. 작동 온도.210도 에프
최대. 압력400의 PSI
Mfr. 시리즈77SI
콘센트 연결암나사
출구 크기3 / 4 "
콘센트 유형암나사
플러그 재질브론즈
리테이너 커버 유형폐쇄 플러그로 두드림
스크린 소재스테인리스 강
화면 크기20 메쉬
WOG(PSI)400 년 Psi

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.08

제품 세부 사항 :

Y 스트레이너, 1 1/2인치 주입구, 최대 27.6바 압력

제품 변형

프로덕트모델인 레트 크기출구 크기가격
WATTS B777SI 1/2 Y 여과기, 1/2인치 흡입구, 최대 27.6Bar 압력 | BY6DZE 0385150 B777SI 1/21 / 2 "1 / 4 "₩ 92,820
WATTS B777SI 1 1/4 Y 스트레이너, 1 1/4인치 흡입구, 최대 27.6Bar 압력 | BY6DZF 0385153 B777SI 1 1/41 1 / 4 "1 / 2 "₩ 164,136
WATTS B777SI 1Y 스트레이너, 1인치 흡입구, 최대 27.6Bar 압력 | BY6DZH 0385152 B777SI 11"1 / 2 "₩ 130,732
WATTS B777SI 2Y 스트레이너, 2인치 흡입구, 최대 27.6Bar 압력 | CB3AMH 0385155 B777SI 22"1"₩ 345,296
WATTS 777SI-20 3/4 Y 패턴 스트레이너, 3/4인치 크기, 청동 | CB3CLF 0379082 777SI-20 3/43 / 4 "1 / 4 "₩ 106,400
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS B777SI 1 1/2 Y 스트레이너, 1 1/2인치 흡입구, 27.6 Bar Max. 압력
₩ 225,848 /단위