그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Y 스트레이너 |
본체 재질 | 브론즈 |
바디 패턴 | 우아이 자 |
바디 스타일 | 우아이 자 |
표지 재질 | 황동 |
커버 타입 | 폐쇄 플러그로 두드림 |
가스켓 재질 | NBR |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 1" |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 암나사 |
리드 | 선물 |
맥스. 작동 온도. | 210도 에프 |
최대. 압력 | 400의 PSI |
Mfr. 시리즈 | 77SI |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 1 / 2 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
플러그 재질 | 브론즈 |
리테이너 커버 유형 | 폐쇄 플러그로 두드림 |
스크린 소재 | 스테인리스 강 |
화면 크기 | 20 메쉬 |
WOG(PSI) | 400 년 Psi |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
모델 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
B777SI 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | ₩ 92,820 | |
B777SI 1 1/4 | 1 1 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 164,136 | |
B777SI 1 1/2 | 1 1 / 2 " | 3 / 4 " | ₩ 225,848 | |
B777SI 2 | 2" | 1" | ₩ 345,296 | |
777SI-20 3/4 | 3 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 106,400 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.