항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
바디 마감 | 브론즈 |
본체 재질 | 캐스트 브론즈 |
제어 유형 | 레버 핸들 |
Cv | 25gpm |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 나사 유형 | NPT |
최대 온도 | 450도 에프 |
콘센트 연결 | 암나사 |
포트 타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
시트 재질 | Durafill 및 Uniseal |
샤프트 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
토크 | 90 인치-파운드 |
와셔 재질 | 유리 강화 PTFE |
프로덕트 | 모델 | 포트 타입 | 볼 재질 | 본체 재질 | 시트 재질 | 샤프트 재질 | 토크 | 제어 유형 | 인 레트 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6000 3/8 | ㅁㄴㅇㄹ | 크롬 도금 황동 | 캐스트 브론즈 | 듀 라필 | 황동 | 60 인치-파운드 | 레버 핸들 | 암나사 | ₩ 37,604 | RFQ
| |
B6002M2 3/4 | ㅁㄴㅇㄹ | 크롬 도금 황동 | 캐스트 브론즈 | 향상된 PTFE | 황동 | 90 인치-파운드 | 레버 핸들 | 암나사 | ₩ 134,260 | RFQ
| |
B6080-M1 1/2 | 가득 찬 | 크롬 도금 황동 | 브론즈 | 버진 PTFE | 황동 | 60 인치-파운드 | 레버 핸들 | 암나사 | ₩ 81,900 | RFQ
| |
B6000M2-UL-매스 | ㅁㄴㅇㄹ | 크롬 도금 황동 | 브론즈 | Durafill 및 Uniseal | 황동 | 150 인치-파운드 | 레버 핸들 | 암나사 | ₩ 153,776 | RFQ
| |
LFB6001M2 3/4 | ㅁㄴㅇㄹ | 크롬 도금 황동 | 브론즈 | Durafill 및 Uniseal | 황동 | 90 인치-파운드 | 레버 핸들 | 소켓 | ₩ 116,900 | RFQ
| |
B6000M2-SS 1 | ㅁㄴㅇㄹ | 316 스테인레스 스틸 | 캐스트 브론즈 | Durafill 및 Uniseal | 316 스테인레스 스틸 | 150 인치-파운드 | 레버 핸들 | 암나사 | ₩ 139,916 | RFQ
| |
B6000M2 1 1/4 | ㅁㄴㅇㄹ | 황동 | 캐스트 브론즈 | 듀 라필 | 황동 | 175 인치-파운드 | 잠금 레버 핸들 | 암나사 | ₩ 131,460 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.