WATTS 994-NRS 3 감압 구역 어셈블리, 플랜지 조인트, 3인치 크기, 스테인리스 스틸
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 감압 구역 어셈블리 |
바디 마감 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 패턴 | 인라인 |
바디 스타일 | 인라인 |
디스크 재료 | 고무 |
형 | 아니 |
인 레트 연결 | 플랜지 조인트 |
인 레트 크기 | 3" |
입구 유형 | 플랜지 조인트 |
최대 온도 | 110도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | 994 |
최소 온도 | 33도 에프 |
조작 | 끊임없는 |
콘센트 연결 | 플랜지 조인트 |
출구 크기 | 3" |
콘센트 유형 | 플랜지 조인트 |
시트 재질 | 엔지니어링 플라스틱 |
스트레이너 | 아니 |
타입 | 액세서리에 밸브 |
밸브 타입 | 비 상승 줄기 게이트 밸브 |
프로덕트 | 모델 | 밸브 타입 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
994-NRS 2 1/2 | 비 상승 줄기 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | 2 1 / 2 " | 플랜지 조인트 | 플랜지 조인트 | 2-1 / 2 " | 플랜지 조인트 | 액세서리에 밸브 | ₩ 7,394,744 | RFQ
| |
994-OSY 2 1/2 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | 2 1 / 2 " | 플랜지 조인트 | 플랜지 조인트 | 2-1 / 2 " | 플랜지 조인트 | 키트 | ₩ 7,903,728 | RFQ
| |
994-LF 2 1/2 | 차단 밸브 없음 | 스위블 조인트 | 2 1 / 2 " | 스위블 조인트 | - | 2-1 / 2 " | - | 키트 | ₩ 5,822,264 | RFQ
| |
994-OSY3 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | 3" | 플랜지 조인트 | 플랜지 조인트 | 3" | 플랜지 조인트 | 키트 | ₩ 9,190,160 | RFQ
| |
994-LF 3 | 차단 밸브 없음 | 플랜지 조인트 | 3" | 플랜지 조인트 | - | 3" | - | 액세서리에 밸브 | ₩ 6,623,260 | RFQ
| |
SR994-OSY-SS 4 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | 4" | 플랜지 조인트 | - | 4" | - | 액세서리에 밸브 | ₩ 14,000,280 | RFQ
| |
SR994-OSY-SS 6 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | 6" | 플랜지 조인트 | - | 6" | - | 액세서리에 밸브 | ₩ 22,277,668 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.