WATTS 957N-OSY 6 감압 구역 조립, 플랜지 조인트, 6인치 크기, 스테인리스강
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
바디 마감 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 스타일 | N- 패턴 |
형 | 아니 |
인 레트 크기 | 6" |
입구 유형 | 플랜지 조인트 |
최대 온도 | 110도 F |
최대 일의 압박감 | 12.1 바 |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | 957 |
최소 온도 | 33도 F |
조작 | 끊임없는 |
출구 크기 | 6" |
스트레이너 | 아니 |
타입 | 액세서리에 밸브 |
밸브 타입 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 |
프로덕트 | 모델 | 밸브 타입 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 출구 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957N-OSY 2 1/2 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 2 1 / 2 " | 플랜지 조인트 | 140도 에프 | 175 PSI | 33도 에프 | 2-1 / 2 " | 키트 | ₩ 9,040,192 | RFQ
| |
957N-OSY3 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 3" | 플랜지 조인트 | 140도 에프 | 175 PSI | 33도 에프 | 3" | 키트 | ₩ 9,874,760 | RFQ
| |
957N-OSY4 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 4" | 플랜지 조인트 | 110도 F | 12.1 바 | 33도 F | 4" | 액세서리에 밸브 | ₩ 12,007,548 | RFQ
| |
957N-OSY8 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 8" | 플랜지 조인트 | 110도 F | 12.1 바 | 33도 F | 8" | 액세서리에 밸브 | ₩ 29,608,992 | RFQ
| |
957N-OSY10 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 10 " | 플랜지 조인트 | 110도 F | 12.1 바 | 33도 F | 10 " | 액세서리에 밸브 | ₩ 35,098,924 | RFQ
| |
957N-NRS 3 | 비 상승 줄기 게이트 밸브 | 3" | 플랜지 조인트 | 110도 F | 12.1 바 | 33도 F | 3" | 액세서리에 밸브 | ₩ 7,177,688 | RFQ
| |
957N-NRS 2 1/2 | 비 상승 줄기 게이트 밸브 | 2-1 / 2 " | 플랜지 조인트 | 110도 F | 12.1 바 | 33도 F | 2-1 / 2 " | 액세서리에 밸브 | ₩ 6,145,832 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.