그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 역류 방지 장치가 있는 보일러 급수 밸브 |
조정 범위 | 10 ~ 25 psi |
바디 마감 | 철 |
본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 인라인 |
코팅 | 아니 |
연결 유형 | FNPT x 스웨트 유니온 |
디스크 재료 | 고무 |
형 | 아니 |
높이 | 5.25 " |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 유형 | 유니온 솔더 |
리드 | 선물 |
길이 | 8.5 " |
맥스. 유체 온도. | 212도 F |
최대. 압력 | 100의 PSI |
최대 온도 | 212도 F |
최대 일의 압박감 | 6.9 바 |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | 911 |
최소 온도 | 33도 F |
조작 | 끊임없는 |
출구 크기 | 1 / 2 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
시트 재질 | 스테인리스 강 |
스트레이너 | 아니 |
밸브 타입 | 차단 밸브 없음 |
선박 중량 (kg) | 1.42 |
선박 높이 (cm) | 22.23 |
선박 길이 (cm) | 13.34 |
선박 폭 (cm) | 7.46 |
HS 코드 | 8481301090 |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
911-M3 | 주철 | FNPT 및 NPT 연합 | 역류 방지 장치가 있는 보일러 급수 밸브 | ₩ 369,757 | ||
1/2 B911T-M3(프레스 포함) | - | - | 역류 방지기 | ₩ 621,740 | ||
1/2 BD911S | - | - | 역류 방지기 | ₩ 627,165 | ||
1/2 BD911T | - | - | 역류 방지기 | ₩ 627,165 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.