항목 | 역류 방지 장치가 있는 보일러 급수 밸브 |
조정 범위 | 10 ~ 25 psi |
본체 재질 | 주철 |
연결 유형 | FNPT 및 NPT 연합 |
높이 | 5.25 " |
길이 | 8.5 " |
맥스. 유체 온도. | 212도 F |
최대. 압력 | 100의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 1.43 |
선박 높이 (cm) | 22.23 |
선박 길이 (cm) | 13.34 |
선박 폭 (cm) | 7.46 |
HS 코드 | 8481301090 |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
911S-M3 | 황동 | FNPT x 스웨트 유니온 | 역류 방지 장치가 있는 보일러 급수 밸브 | ₩ 309,260 | ||
1/2 B911T-M3(프레스 포함) | - | - | 역류 방지기 | ₩ 672,630 | ||
1/2 BD911S | - | - | 역류 방지기 | ₩ 678,492 | ||
1/2 BD911T | - | - | 역류 방지기 | ₩ 678,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.