WATTS 909RPDAM1-DOSY-GPM 10 감압 감지기 어셈블리, 기계식 조인트, 10인치 크기, 주철
항목: BY9YTW
모델: 909RPDAM1-DOSY-GPM 10교차 참조: 0389345
₩ 67,660,180 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
바디 마감 | 에폭시 코팅 |
본체 재질 | 주철 |
바디 스타일 | 인라인 |
바이 패스 밸브 | 3 / 4 " |
디스크 재료 | 고무 |
형 | 아니 |
인 레트 크기 | 10 " |
입구 유형 | 기계 조인트 |
최대 온도 | 140도 F |
최대 일의 압박감 | 12.1 바 |
미터 유형 | GPM |
Mfr. 시리즈 | 909RPDA |
최소 온도 | 33도 F |
조작 | 끊임없는 |
출구 크기 | 10 " |
콘센트 유형 | 기계 조인트 |
시트 재질 | 브론즈 |
스트레이너 | 아니 |
타입 | 액세서리에 밸브 |
밸브 타입 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 |
모델 | 인 레트 크기 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 출구 크기 | 타입 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D909RPDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2-1 / 2 " | 140도 F | 12.1 바 | 33도 F | 2-1 / 2 " | 액세서리에 밸브 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | ₩ 15,821,316 | RFQ
|
909RPDA-D0SY-CFM 3 | 3" | 140도 F | 12.1 바 | 33도 F | 3" | 액세서리에 밸브 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | ₩ 17,995,544 | RFQ
|
909RPDA-DOSY-GPM 2 1/2 | 2-1 / 2 " | 140도 F | 12.1 바 | 33도 F | 2-1 / 2 " | 액세서리에 밸브 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | ₩ 15,821,316 | RFQ
|
909RPDA-도시-GPM 3 | 3" | 140도 F | 12.1 바 | 33도 F | 3" | 액세서리에 밸브 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | ₩ 17,995,544 | RFQ
|
909RPDA-D0SY-CFM 4 | 4" | 140도 F | 12.1 바 | 33도 F | 4" | 키트 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | ₩ 21,020,132 | RFQ
|
909RPDA-도시-GPM 4 | 4" | 140도 F | 12.1 바 | 33도 F | 4" | 키트 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | ₩ 22,492,036 | RFQ
|
909RPDA-도시-GPM 6 | 6" | 140도 F | 12.1 바 | 33도 F | 6" | 키트 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | ₩ 30,550,940 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.