본체 재질 | 브론즈 |
바디 스타일 | 우아이 자 |
표지 재질 | 브론즈 |
커버 타입 | 두드리지 않음 |
가스켓 재질 | EPDM |
인 레트 크기 | 3" |
입구 유형 | 암나사 |
리드 | 선물 |
맥스. 작동 온도. | 99도 C |
최대. 압력 | 20.7 바 |
Mfr. 시리즈 | 777 |
출구 크기 | 3" |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 등급 | 27.6 ° C에서 99 Bar / 8.6 ° C에서 178 Bar |
스크린 소재 | 스테인리스 강 |
화면 크기 | 3 월 64 |
스트레이너 | 우아이 자 |
WOG(PSI) | 400 년 Psi |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.