플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS 740-050 1 1/4 보일러 압력 방출 밸브, 1-1/4인치 크기, 50psi, 3075000Btu | BP6EAV 162A46

WATTS 0383310 보일러 압력 해제 밸브, 1-1/4인치 크기, 50psi, 3075000 Btu

재고 있음 있음
항목: BP6EAV 모델: 740-050 1 1/4교차 참조: 162A46

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,047,742 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목보일러 압력 릴리프 밸브
본체 재질
방전 용량3075000 ㅋ
인 레트 연결암나사
인 레트 크기1 1 / 4 "
입구 나사 유형NPT
입구 유형암나사
최대 온도250도 에프
최대 일의 압박감38의 PSI
Mfr. 시리즈740
콘센트 연결암나사
출구 크기1-1 / 2 "
콘센트 유형암나사
압력 범위30 ~ 75 psi
릴리프 압력50 년 Psi

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.56

제품 세부 사항 :

보일러 압력 릴리프 밸브, 1 1/4인치 입구, 50 Psi 릴리프 압력

제품 변형

프로덕트모델방전 용량인 레트 크기최대 온도최대 일의 압박감출구 크기릴리프 압력가격
WATTS 740-040 3/4 압력 안전 릴리프 밸브, 1139000 Btu, 3/4 x 1인치 | BP2VWG 162A34 740-040 3 / 4-3 / 4 "250도 F-1"40 년 Psi₩ 675,220
WATTS 740-030 1 1/4 압력 안전 릴리프 밸브, 1-1/4인치 크기, 30psi, 2105000Btu | BP3ZFP 162A43 740-030 1 1/42105000 ㅋ1 1 / 4 "250도 에프20의 PSI1-1 / 2 "30 년 Psi₩ 1,216,250
WATTS 740-030 1 1/2 압력 안전 릴리프 밸브, 1-1/2인치 크기, 30psi, 2,900,000Btu | BP4QUB 162A49 740-030 1 1/22900000 ㅋ1 1 / 2 "250도 에프20의 PSI2"30 년 Psi₩ 1,402,957
WATTS 740-050 3/4 압력 안전 릴리프 밸브, 1352000 Btu, 3/4인치 | BP6EAP 162A35 740-050 3 / 4-3 / 4 "250도 F-1"50 년 Psi₩ 284,970
WATTS 740-075 3/4 압력 안전 릴리프 밸브, 3/4인치 크기, 75psi, 1886000Btu | BP6EAR 162A37 740-075 3 / 4-3 / 4 "250도 F-1"75 년 Psi₩ 273,280

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS 0383310 보일러 압력 해제 밸브, 1-1/4인치 크기, 50psi, 3075000 Btu
₩ 1,047,742 /단위