그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보일러 압력 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 철 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | 암나사 |
최대 온도 | 250도 F |
Mfr. 시리즈 | 740 |
출구 크기 | 1" |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 범위 | 30 ~ 75 psi |
릴리프 압력 | 40 년 Psi |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
모델 | 방전 용량 | 인 레트 크기 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 출구 크기 | 릴리프 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740-030 1 1/4 | 2105000 ㅋ | 1 1 / 4 " | 250도 에프 | 20의 PSI | 1-1 / 2 " | 30 년 Psi | ₩ 1,216,250 | |
740-030 1 1/2 | 2900000 ㅋ | 1 1 / 2 " | 250도 에프 | 20의 PSI | 2" | 30 년 Psi | ₩ 1,402,957 | |
740-050 3 / 4 | - | 3 / 4 " | 250도 F | - | 1" | 50 년 Psi | ₩ 284,970 | |
740-075 3 / 4 | - | 3 / 4 " | 250도 F | - | 1" | 75 년 Psi | ₩ 273,280 | |
740-050 1 1/4 | 3075000 ㅋ | 1 1 / 4 " | 250도 에프 | 38의 PSI | 1-1 / 2 " | 50 년 Psi | ₩ 1,047,742 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.