항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
본체 재질 | 주철 |
연결 | 플랜지 |
길이 | 66 " |
최대. 압력 | 175의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
크기 | 6 |
온도. 범위 | 화씨 33도 ~ 110도 |
폭 | 25.375 " |
선박 중량 (kg) | 400.98 |
선박 높이 (cm) | 95.25 |
선박 길이 (cm) | 176.28 |
선박 폭 (cm) | 71.88 |
HS 코드 | 8481301090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 연결 | 길이 | 크기 | 온도. 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 LF909-QT | 브론즈 | FNPT | 17 " | 3 / 4 " | 화씨 33도 ~ 140도 | 10.25 " | ₩ 1,993,810 | ||
LF1-QT 909 개 | 브론즈 | FNPT | 17 " | 1" | 화씨 33도 ~ 140도 | 10.25 " | ₩ 2,757,387 | ||
1 1/4 LF909M1-QT | 브론즈 | FNPT | 23.5 " | 1.25 " | 화씨 33도 ~ 140도 | 13.5 " | ₩ 4,314,957 | ||
1 1/2 LF909M1-QT | 브론즈 | FNPT | 23.5 " | 1.5 " | 화씨 33도 ~ 140도 | 13.5 " | ₩ 4,647,562 | ||
LF2M909-QT 1 개 | 브론즈 | FNPT | 23.5 " | 2" | 화씨 33도 ~ 140도 | 13.5 " | ₩ 4,494,157 | ||
2 1/2 LF909-DNRS | 주철 | 플랜지 | 41.25 " | 2.5 " | 화씨 33도 ~ 110도 | 13 1 / 16 " | - | RFQ
| |
LF3-DNRS 909 개 | 주철 | 플랜지 | 41.25 " | 3" | 화씨 33도 ~ 110도 | 14 1 / 16 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.