그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 감쇄 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
인 레트 연결 | 수나사 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 수나사 |
리드 | 선물 |
Mfr. 시리즈 | 53L |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 1 / 2 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 범위 | 75 ~ 175 psi |
릴리프 압력 | 30 년 Psi |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
모델 | 최대 일의 압박감 | 릴리프 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
53L-FP-175 1/2 | 131의 PSI | 175 년 Psi | ₩ 152,348 | |
53L-075 1/2 | - | 75 년 Psi | ₩ 156,128 | |
53L-100 1/2 | 75 PSI | 100 년 Psi | ₩ 156,128 | |
53L-175 1/2 | - | 175 년 Psi | ₩ 156,128 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.