₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 라우드마우스 모니터 |
| 알람 기간 | 끊임없는 |
| 알람 출력 | 장치를 통해 |
| 오디오 알람 | 가능 |
| 배터리 백업 | 가능 |
| 깊이 | 5 1 / 4 " |
| 기능 | 경보 |
| 함께 사용할 | 히트위브, 언더플로어, 웜와이어, 슬래브히트 |
| 함수 | 경보 |
| 높이 | 1" |
| 포함 사항 | 알람, 작동을 나타내는 녹색 표시등, 켜기/끄기 스위치 포함, 가열 요소 손상을 나타내는 빨간색 표시등, 작동을 확인하는 테스트 버튼 |
| 자재 | 플라스틱 |
| 필요 | 9V 배터리 |
| 스위치 | 온 / 오프 |
| 스위치 유형 | 온 / 오프 |
| 전압 | 9V |
| 폭 | 3" |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.14 |
| 선박 높이 (cm) | 12.95 |
| 선박 길이 (cm) | 8.38 |
| 선박 폭 (cm) | 4.06 |
| HS 코드 | 8531800040 |
| 원산지 | CN |
제품 세부 사항 :
- 알람 지속 시간(연속)
- 알람 출력(장치를 통해)
- 오디오 알람(예)
- 특징: 바닥난방 제품 설치를 모니터링하고, 난방 요소가 절단되거나 손상되면 경보를 울립니다.
제품 탐색
- PROCON 115E115F11BB 로터리 베인 스테인리스 스틸 펌프, 115 GPH, EPDM/니트릴, 표준-외부 조정 불가
- ZURN TP3000-5C-150C 온수기 압력 밸브
- GRAINGER OGFWIS075G-020BX 와셔, 실버, 용융 아연 도금, 3인치 바닥 외경, 주철
- MAIN FILTER INC. MF0879554 891024SMXVST3NBR 교환 유압 필터, 유리, 3미크론 등급, Viton 씰, 4.48인치 높이
- BUNTING 베어링 EXEW324802 오일 스러스트 와셔, 크기 2 x 3 x 1/8인치, PTFE
- SQUARE D JGA262002 회로 차단기 200a 2p 600vac 러그
- SIEMENS 75D70646AL 교체 코일, 277V
- STEINER INDUSTRIES 367-8X8 용접 블랭킷, 무코팅 유리 섬유, 폭 8피트, 길이 8피트, 흰색
더 알아보기
- KANT-TWIST
- KEYSHAFT
- RICHARD MANNO CO.
- SIEVERT
- SAFE T SEAL
- 안전모 서스펜션
- 중공 벽 및 벽판 앵커
- 고정식 전동 공구 모터
- 벤치 그라인더
- 알루미늄 앵글 스톡
- MEMPHIS GLOVE Ultratech 범용 장갑
- RUD CHAIN RS 아이볼트, 미터법 나사산
- RUD CHAIN WPPH-S 파워포인트 유니버셜 커넥션 호이스트 링
- FERNCO 플렉시블 퀵 티셔츠
- HONEYWELL 전기 액추에이터
- SMC 밸브 Syj5000 시리즈 솔레노이드 밸브
- WEG 좌측 보조 접점 블록, ACBS
- MERSEN FERRAZ ProGrid NH 수직 퓨즈 스위치 단로기, 사이즈 2, 400A 690V, 250A 800V
- STREN-FLEX 웹 슬링, 무한
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
WATTS 423250HW 라우드마우스 모니터 9볼트
₩ 82,896 /단위