플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS 415-015 1 1/2 증기 배출 밸브, 1 1/2인치 흡입구, 15 Psi 배출 압력 | BP2MRD 0364200

WATTS 415-015 1 1/2 스팀 릴리프 밸브, 1 1/2인치 입구, 15 Psi 릴리프 압력

재고 있음 있음
항목: BP2MRD 모델: 415-015 1 1/2교차 참조: 0364200

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 739,004 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목릴리프 밸브
본체 재질브론즈
방전 용량1860psi에서 시간당 15파운드
인 레트 연결수나사
인 레트 크기1 1 / 2 "
입구 나사 유형NPT
입구 유형수나사
최대 온도250도 에프
최대 일의 압박감15 PSI
Mfr. 시리즈415
콘센트 연결암나사
출구 크기2"
콘센트 유형암나사
릴리프 압력15 년 Psi

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.79

제품 세부 사항 :

스팀 릴리프 밸브, 1 1/2인치 입구, 15 Psi 릴리프 압력

제품 변형

프로덕트모델본체 재질방전 용량인 레트 연결인 레트 크기입구 유형출구 크기가격
WATTS 415M1-008 증기 배출 밸브, 3/4인치 흡입구, 15 Psi 배출 압력 | BP2MPY 0346038 415M1-008황동450psi에서 시간당 15파운드수나사3 / 4 "수나사3 / 4 "₩ 363,020
WATTS 415M1-010 증기 배출 밸브, 3/4인치 흡입구, 15 Psi 배출 압력 | BP2MPZ 0346040 415M1-010황동450psi에서 시간당 15파운드수나사3 / 4 "수나사3 / 4 "₩ 291,704
WATTS 415M1-015 증기 배출 밸브 1개, 1인치 흡입구, 15 Psi 배출 압력 | BP2MQB 0346044 415M1-015 1브론즈643psi에서 시간당 15파운드암나사1"암나사1"₩ 462,420
WATTS 415M1-SC-008 증기 배출 밸브, 3/4인치 입구, 15 Psi 배출 압력 | BP2MQD 0346053 415M1-SC-008황동450psi에서 시간당 15파운드수나사3 / 4 "수나사3 / 4 "₩ 381,416
WATTS 415-015 1 1/4 증기 배출 밸브, 1 1/4인치 흡입구, 15 Psi 배출 압력 | BP2MQX 0364195 415-015 1 1/4브론즈1230psi에서 시간당 15파운드수나사1 1 / 4 "수나사1-1 / 2 "₩ 646,100

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS 415-015 1 1/2 스팀 릴리프 밸브, 1 1/2인치 입구, 15 Psi 릴리프 압력
₩ 739,004 /단위