그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 3/8 인치 3 방향 소형 수압 조절기 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | FNPT |
게이지 포트 | 3 / 8 " |
높이 | 4.375 " |
인 레트 크기 | 3 / 8 " |
길이 | 2.125 " |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
출구 크기 | 3 / 8 " |
압력 조정 범위 | 50 ~ 175 psi |
씰 재질 | 부나 N |
UPC | 098268856590 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8481809015 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.