WATTS 174A-Z3-T-100 보일러 압력 해제 밸브, 2인치 입구, 100 Psi 해제 압력
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보일러 압력 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
방전 용량 | 9970000 btuh 100psi에서 |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 2" |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 암나사 |
리드 | 선물 |
최대 온도 | 250도 에프 |
Mfr. 시리즈 | 174 |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 2" |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 범위 | 30 ~ 150 psi |
릴리프 압력 | 100 년 Psi |
모델 | 방전 용량 | 인 레트 크기 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 출구 크기 | 릴리프 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174A-045 3/4 | - | 3 / 4 " | 250도 F | - | 3 / 4 " | 45 년 Psi | ₩ 541,555 | |
174A-030 3/4 | - | 3 / 4 " | 250도 F | - | 3 / 4 " | 30 년 Psi | ₩ 289,205 | |
174A-060 3/4 | - | 3 / 4 " | 250도 F | - | 3 / 4 " | 60 년 Psi | ₩ 426,776 | |
174A-65 1 1/4 | 3041000 btuh 65psi에서 | 1 1 / 4 " | 250도 에프 | 49의 PSI | 1-1 / 4 " | 65 년 Psi | ₩ 1,536,416 | |
174A-135 1 1/4 | 5758000 btuh 135psi에서 | 1 1 / 4 " | 250도 에프 | 101의 PSI | 1-1 / 4 " | 135 년 Psi | ₩ 1,536,416 | |
174A-35 1 1/2 | 2250000 btuh 35psi에서 | 1 1 / 2 " | 250도 에프 | 25의 PSI | 1-1 / 2 " | 35 년 Psi | ₩ 2,122,008 | |
174A-036 1 1/2 | 2310000 btuh 36psi에서 | 1 1 / 2 " | 250도 에프 | 26의 PSI | 1-1 / 2 " | 36 년 Psi | ₩ 2,122,008 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.