WATTS 174A-95 2 압력 릴리프 밸브, 2인치 흡입구, 250 Deg. F, 95 Psi 릴리프 압력
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 감쇄 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
방전 용량 | 9530000 btuh 95psi에서 |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 2" |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 암나사 |
리드 | 선물 |
최대 온도 | 250도 에프 |
최대 일의 압박감 | 71의 PSI |
Mfr. 시리즈 | 174 |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 2" |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 범위 | 30 ~ 150 psi |
릴리프 압력 | 95 년 Psi |
모델 | 방전 용량 | 인 레트 크기 | 최대 일의 압박감 | 출구 크기 | 릴리프 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
174A-030 2 | 3815000 ㅋ | 2" | 20의 PSI | 2" | 30 년 Psi | ₩ 2,237,760 | RFQ
|
174A-030 1 | 1005000 ㅋ | 1" | 20의 PSI | 1" | 30 년 Psi | ₩ 444,325 | |
174A-Z3-T-030 | 3815000 btuh 30psi에서 | 2" | - | 2" | 30 년 Psi | ₩ 2,787,540 | RFQ
|
174A-35 2 | 4250000 btuh 35psi에서 | 2" | 25의 PSI | 2" | 35 년 Psi | ₩ 3,064,124 | RFQ
|
174A-036 2 | 4344000 btuh 36psi에서 | 2" | 26의 PSI | 2" | 36 년 Psi | ₩ 3,064,124 | RFQ
|
174A-045 2 | 5130000 btuh 45psi에서 | 2" | 35 PSI | 2" | 45 년 Psi | ₩ 3,064,124 | RFQ
|
174A-55 2 | 6010000 btuh 55psi에서 | 2" | 41의 PSI | 2" | 55 년 Psi | ₩ 3,064,124 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.