WATTS 127SS-110 1 1/4 스팀 조절식 압력 조절기, 1 1/4인치 크기, 브론즈
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조정 가능한 압력 조절기 |
조정 가능한 감압 범위 | 100 ~ 50 psi |
본체 재질 | 브론즈 |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 1 1 / 4 " |
입구 유형 | 암나사 |
최대 일의 압박감 | 250 PSI |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 1-1 / 4 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
밸브 디자인 | ㅁㄴㅇㄹ |
모델 | 출구 크기 | 본체 재질 | 인 레트 연결 | 콘센트 유형 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127SS-110 1/2 | 1 / 2 " | 브론즈 | 암나사 | 암나사 | 1 / 2 " | 암나사 | 250 PSI | 33도 에프 | ₩ 7,556,584 | RFQ
|
127SS-206 1/2 | 1 / 2 " | 브론즈 | 암나사 | 암나사 | 1 / 2 " | 암나사 | 250 PSI | 33도 에프 | ₩ 7,061,768 | RFQ
|
127SS-106 3/4 | 3 / 4 " | 브론즈 | - | 암나사 | 3 / 4 " | 암나사 | 17.2 바 | 33도 F | ₩ 7,556,584 | RFQ
|
127SS-208 1/2 | 1 / 2 " | 브론즈 | 암나사 | 암나사 | 1 / 2 " | 암나사 | 250 PSI | 33도 에프 | ₩ 7,556,584 | RFQ
|
127SS-208 3/4 | 3 / 4 " | 브론즈 | - | 암나사 | 3 / 4 " | 암나사 | 17.2 바 | 33도 F | ₩ 7,061,768 | RFQ
|
127SS-108 1 | 1" | 브론즈 | 암나사 | 암나사 | 1" | 암나사 | 250 PSI | 33도 에프 | ₩ 7,887,236 | RFQ
|
127SS-110 3/4 | 3 / 4 " | 브론즈 | - | 암나사 | 3 / 4 " | 암나사 | 17.2 바 | 33도 F | ₩ 7,556,584 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.