항목 | HID 안정기 키트 |
ANSI 코드 | M47 / H36 |
밸러스트 제품군 | HID 마그네틱 |
안정기 유형 | 코어 및 코일 |
높이 | 4.25 " |
Hz | 60 |
입력 전압 | 120/208/240/277/480 |
입력 와트 | 1103 |
절연 클래스 | 180C |
램프 유형 | 금속 할로겐화물 |
램프 와트 | 1000 |
길이 | 6" |
최소 시작 온도. | 화씨 -22 ~ 22도 |
램프 수 | 1 |
120V에서 작동 암페어 | 9.3 |
208V에서 작동 암페어 | 5.4 |
240V에서 작동 암페어 | 4.7 |
277V에서 작동 암페어 | 4.1 |
480V에서 작동 암페어 | 2.4 |
폭 | 4 1 / 5 " |
선박 중량 (kg) | 10.44 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 26.92 |
선박 폭 (cm) | 23.88 |
HS 코드 | 8504100000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | ANSI 코드 | 안정기 유형 | 높이 | 입력 와트 | 절연 클래스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEP1000ML5AA5-5 | M141 | 펄스 시작 메탈 할라이드 코어 및 코일 | 6" | 1112 | UL 클래스 H180 | ₩ 429,992 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.